ACME ELECTRIC PT061150010LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120V, 10kVA, întrerupător cu închidere | BC7PCN

ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, monofazat, 480/120V, 10kVA, întrerupător cu închidere

În stoc
Articol: BC7PCN Model: PT061150010LSCrucea Ref: 3CNN8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,099.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție a energiei
amperi40A
CuloriGri
ConstrucţieIncapsulat
Carcasă MaterialOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime34.38 "
Hz60 Hz
Conexiune de intrareCablat greu
Tensiune de intrare480V AC
Evaluare kVA10kVA
Lungime11 "
Max. Temp.115 grade C
MontarePerete
Tip montarePerete
NEMA Rating-ul3R
Tensiune de ieșireAC 120 / 240V
Adâncimea totală11.0 "
Inălțime totală34.38 "
Lățimea totală15.88 "
Fază1
Tensiunea primară480V
Protecţie35A
Tensiunea secundară120 / 240V
Ecranat / NeecranatProtejat
Lăţime15.88 "
Material de înfășurareAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Tensiune primară 480V, tensiune secundară 120/240V

Variante de produs

ProdusModelProtecţieamperiÎnălţimeLăţimeLungimeNEMA Rating-ulAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
ACME ELECTRIC PT061150005LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120 V, 5 kVA, întrerupător cu închidere | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€6,411.97
ACME ELECTRIC PT061150025LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120 V, 25 kVA, întrerupător cu închidere | BC7PJE PT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€10,100.35
ACME ELECTRIC PT061150015LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120V, 15kVA, întrerupător cu închidere | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€9,517.42
ACME ELECTRIC PT061150007LS Centru de alimentare cu zonă, monofazat, 480/120 V, 7.5 kVA, întrerupător cu închidere | BC7PLL PT061150007LSÎntrerupător de circuit 25A30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€8,054.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, monofazat, 480/120V, 10kVA, întrerupător cu închidere
€8,099.47 /unitate