KERN AND SOHN Celule de sarcină cu un singur punct seria CP P4


Filtru
Max. Temperatura ambientală: 50 grade C , Înălțimea platformei: 200mm , Lățimea platformei: 200 mm , Dimensiuni platformă de cântărire: 200 x 200 x 0 mm
StilModelCapacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CP 300-0P4
300g€94.59
B
CP 600-0P4
600g€94.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?