Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 600-0P4, 600 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CE8HYX

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 600-0P4, 600 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Articol: CE8HYX Model: CP 600-0P4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€94.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.-20 grade C
Greutate nominală0.6kg
Înălțimea platformei200mm
Lățimea peronului200 mm
Capacitate de cântărire600g
Dimensiunile platformei de cântărire200 x 200 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)5.5
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 300-0P4, 300g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CE8HYF CP 300-0P4300g€94.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 600-0P4, 600 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă
€94.60 /unitate