Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 300-0P4, 300g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CE8HYF

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 300-0P4, 300 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă

În stoc
Element: CE8HYF Model: CP 300-0P4
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
€94.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCelula de incarcare
MaterialAluminiu anodizat
Max. Temperatura ambientală.50 grade C
Min. Temperatura ambientală.-20 grade C
Greutate nominală0.3kg
Înălțimea platformei200mm
Lățimea peronului200 mm
Sensibilitate0.9 mV / V
Capacitate de cântărire300g
Dimensiunile platformei de cântărire200 x 200 x 0 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.095
Înălțimea navei (cm)3.5
Lungimea navei (cm)5
Lățimea navei (cm)12
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de cântărirePreț
Celulă de sarcină KERN AND SOHN CP 600-0P4, 600 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gama | CE8HYX CP 600-0P4600g€94.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Celulă de sarcină CP 300-0P4, 300 g max. Cântărire, -20 până la 50 de grade. C Temp. Gamă
€94.60 /unitate