CENTURY Motoare de încălzire cu cadru cu o singură viteză de 48Y


Filtru
Rulmenti: Minge , Datorie: Transmisie continuă , Grup de eficiență: Înalt , Carcasa: Air-Over complet închis , Cadru: 48Y , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: Air-Over complet închis , Subaplicație motor: Incalzitor , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Protectie termala: Auto
StilModelMax. Temperatura ambientală.Temperatura ambientală. GamăDiapozitivul corpului.MontareRPM pe placa de identificareLungime totalăSună la Centrul de apelGama RPMPreț (ex. TVA)
A
UH1026V1
40 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15/16 "1001-1100€393.74
B
UH1036
40 grade C40 grade C5.875 "Cradle / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€479.26
A
UH1036V1
40 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€456.30
C
UHH1026
40 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15/16 "1001-1100€414.28
D
733A
60 grade C60 grade C5.875 "Cradle / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€707.32
E
731A
60 grade C60 grade C5.875 "Cradle / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€627.45
F
UH1016NB
60 grade C60 grade C5.625 "știft10758.5 "-1001-1100€374.08
G
UH1016NBV1
60 grade C60 grade C5.625 "știft10758.5 "-1001-1100€334.19
A
UH1016V1
60 grade C60 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.25 "4-13/16 "1001-1100€399.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?