CENTURY UH1036V1 Motor de încălzire unitară 1/3 CP 1075 115 V 48y | AD9QKC 4UE28

CENTURY UH1036V1 Motor de încălzire unitară 1/3 CP 1075 115 V 48y

În stoc
Articol: AD9QKC Model: UH1036V1Crucea Ref: 4UE28

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€464.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de încălzire a unității
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
TaxăTransmisie continuă
Grupul de eficiențăÎnalt
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă5.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax5.625 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorIncalzitor
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareCradle / Stud
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze1
Lungime totală10.625 "
Fază1
Ring Ring.2-1/2 "
Sună la Centrul de apel5.187 "
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5"
Model de știft3-5/8 x 3-5/8", 4-1/2 x 2-9/16"
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.0875
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.Temperatura ambientală. GamăDiapozitivul corpului.MontareRPM pe placa de identificareLungime totalăSună la Centrul de apelGama RPMPreț
CENTURY 733A Motor de încălzire unitară 1/2 1140 115/208-230 48y | AD7YBP 4HCH7 733A60 grade C60 grade C5.875 "Cradle / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€703.62
CENTURY UH1036 Motor încălzitor unitar 1/3 1075 115/208-230 48y | AD7YBQ 4HCH8 UH103640 grade C40 grade C5.875 "Cradle / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€479.60
CENTURY 731A Motor încălzitor unitar 1/4 1140 115/208-230 48y | AD7YBU 4HCJ2 731A60 grade C60 grade C5.875 "Cradle / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€613.40
CENTURY UH1016NB Motor încălzitor unitar 1/6 CP 1075 115 V 48y | AD8RRE 4LY86 UH1016NB60 grade C60 grade C5.625 "știft10758.5 "-1001-1100€374.08
CENTURY UH1016NBV1 Motor de încălzire unitară 1/6 CP 1075 115 V 48y | AD8RRM 4LY94 UH1016NBV160 grade C60 grade C5.625 "știft10758.5 "-1001-1100€338.65
CENTURY UH1016V1 Motor de încălzire unitară 1/6 CP 1075 115 V 48y | AD9QKA 4UE26 UH1016V160 grade C60 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.25 "4-13/16 "1001-1100€359.61
CENTURY UH1026V1 Motor de încălzire unitară 1/4 CP 1075 115 V 48y | AD9QKB 4UE27 UH1026V140 grade C40 grade C5.625 "Cradle / Stud107510.375 "4-15/16 "1001-1100€399.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY UH1036V1 Motor de încălzire unitară 1/3 CP 1075 115 V 48y
€464.12 /unitate