PARKER Cuplaj rapid PD222, dimensiune 1/8 inch, apăsare pentru conectare

Element: BX3EBA Model: PD222
€77.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere0.8 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet1 / 8-27 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Detalii produs:

    • Cuplaj din seria PD adecvat pentru utilizare cu mameloane în operații de testare și diagnostic
    • Mecanism push-to-connect pentru instalare ușoară și supape frontale de spălare pentru includerea aerului sau minimizarea scurgerilor

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune de filetTip filetPreț
Cuplaje rapide PARKER PD260, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3EBB PD260UNF9 / 16-18Femeie€77.87
RFQ
Cuplaje rapide PARKER PD240, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3MHM PD240UNF7 / 16-20Femeie€64.95
RFQ
Cuplaje rapide PARKER PD243, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3MHQ PD243NPTF1 / 4-18 "Masculin€70.18
RFQ
Cuplaje rapide PARKER PD242, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX4FLP PD242NPTF1 / 4-18 "Femeie€83.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid PD222, dimensiune 1/8 inch, apăsare pentru conectare
€77.17 /unitate