Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Cuplaj rapid PD242, dimensiune 1/8 inch, apăsare pentru conectare

În stoc
Element: BX4FLP Model: PD242
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
€83.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 8 "
Presiune de explozie23000 psi
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere0.8 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Max. Presiunea de funcționare6000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Lungime totală2.12 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiNon-deversare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

    • Cuplaj feminin conceput pentru a asigura o conexiune ușoară la manometre mecanice
    • Dispune de mâneci moletate care oferă o prindere mai bună pentru conectarea și deconectarea rapidă
    • Construcție din oțel carbon prevăzută pentru a rezista la o presiune de până la 6000 psi

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune de filetTip filetPreț
Cuplaje rapide PARKER PD222, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3EBA PD222NPTF1 / 8-27 "Femeie€63.78
RFQ
Cuplaje rapide PARKER PD260, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3EBB PD260UNF9 / 16-18Femeie€77.87
RFQ
Cuplaje rapide PARKER PD240, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3MHM PD240UNF7 / 16-20Femeie€64.95
RFQ
Cuplaje rapide PARKER PD243, dimensiune 1/8 inch, împingere pentru conectare | BX3MHQ PD243NPTF1 / 4-18 "Masculin€70.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid PD242, dimensiune 1/8 inch, apăsare pentru conectare
€83.42 /unitate