ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Nuci


Filtru
Material de bază: Metal , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Conexiune: Tub , Tipul conexiunii: Comprimare , Material: Alamă , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F , Tip: Comprimare
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
704020-0604
--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€14.13
A
704020-1008
--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"€27.36
A
704020-0806
--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€20.44
B
1461X532
---5 / 32 "€2.49
C
00841-02
---1 / 8 "€1.95
D
700061-05
1 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "€2.78
D
700061-03
3 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "€1.76
D
700061-02
5 / 16-243 / 8 "400 psi1 / 8 "€1.49
D
700061-04
7 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€2.27
D
700061-06
9 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€3.03
D
700061-08
11 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "€5.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?