JOHNSON CONTROLS Seriile M9208-GG servomotoare electrice proporționale cu retur cu arc


Filtru
Legăturile electrice: Cablu , Include: Suport anti rotatie , Tip de montare: Montare directă , Putere nominală: 8 VA , Rotație: CW sau CCW , Tip arbore: Prindere cu autocentrare , întoarcere de primăvară: Da , Tip comutator: 2 SPDT , Tip: Primăvară-Întoarcere , Foloseste cu: Amortizoare și supape , Voltaj: 24 AC / DC , Voltaj: 24V AC / DC
StilModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulLăţimePreț (ex. TVA)
A
M9208-GGA-3
-40° până la 140° F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 inch lbs.3 7 / 8 "€467.13
A
M9208-GGA-2
140 F2-1/4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€490.73
A
M9208-GGC-3
140 F2-1/4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€572.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?