Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Actuator proporțional 70 Cuplu | AD4HKN 41P583

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Actuator proporțional 70 Cuplu

În stoc
Articol: AD4HKN Model: M9208-GGC-3Crucea Ref: 41P583
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
€534.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime6.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energie7.9 VA
Rating-ul puterii8 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS7505A2130
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Tipul comutatorului2 SPDT
Sincronizare (sec.)150
Cuplul70 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Servomotor de retur cu arc proporțional, cuplu de 70 Nm | AD4HKL 41P581 M9208-GGA-2140 F2-1/4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€458.29
Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3, 70 in. lbs Cuplu, revenire cu arc, proporțional | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 Deg. până la 140 de grade. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 inch lbs.3 7 / 8 "€436.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Actuator proporțional 70 Cuplu
€534.52 /unitate