Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Servomotor de retur cu arc proporțional, cuplu de 70 Nm | AD4HKL 41P581

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Actuator de întoarcere cu arc proporțional, cuplu de 70 N m

În stoc
Articol: AD4HKL Model: M9208-GGA-2Crucea Ref: 41P581
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
€490.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime6.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energie7.9 VA
Rating-ul puterii8 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS7505A2030
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalProporţional
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)150
Cuplul70 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Actuator cu montare directă care funcționează pe 24 VAC / VDC pentru a asigura controlul amortizoarelor din sistemele HVAC
    • Construcție dublă izolată pentru o funcționare sigură
    • Mecanismul electronic de detectare a blocajului protejează împotriva suprasarcinii la toate unghiurile de rotație
    • Cabluri integrate cu conductoare colorate și numerotate pentru o instalare simplă
    • Montarea reversibilă permite operarea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieSincronizare (sec.)CuplulLăţimePreț
Actuator electric JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-3, 70 in. lbs Cuplu, revenire cu arc, proporțional | AD4HKM 41P582 M9208-GGA-3-40 Deg. până la 140 de grade. F2 1 / 4 "6 3 / 8 "7.9VA150 sec.70 inch lbs.3 7 / 8 "€467.13
JOHNSON CONTROLS M9208-GGC-3 Actuator proporțional 70 Cuplu | AD4HKN 41P583 M9208-GGC-3140 F2-1/4 "6.375 "7.9 VA15070 In.Lbs.3.88 "€572.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-GGA-2 Actuator de întoarcere cu arc proporțional, cuplu de 70 N m
€490.73 /unitate