Capacitate: 1000 lbs. , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 1 1 / 4 " , Lățimea furcii compatibile: 7.75 " , Lățimea ușii: 16 " , Stilul de intrare: Ușă laterală , Lățimea buzunarului furcii: 7 3 / 4 " , Grosimea furcii: 1.5 " , Culoare cadrul: Albastru, galben , Înălțimea buzunarului furcii din față: 1 7 / 8 " , Design balustradă: Balustrada fixa , Înălțimea mijlocului șinei: 21 " , Număr de rotile: 4 , Număr de uși: 1 , Număr de rafturi detașabile: 2 , Înălțimea buzunarului furcii din spate: 3 7 / 8 " , Lungimea curelei: 36 "