VESTIL WP-3648-CA-84B Platformă de lucru din oțel, roată spate de 84 inchi, dimensiune 36 inchi x 48 inchi | AG8CJD

VESTIL WP-3648-CA-84B Platformă de lucru din oțel, roată spate de 84 inchi, dimensiune 36 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG8CJD Model: WP-3648-CA-84B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,314.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Pivotant, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriAlbastru, galben
Lățimea furcii compatibile7.75 "
Lățimea ușii16 "
Stilul de intrareUșă laterală
Înălțimea ecranului din spate extins84 "
Centrul de buzunar al furcii16 "
Lățimea buzunarului furcii7 3 / 4 "
Grosimea furculiței1.5 "
Culoarea cadruluiAlbastru, galben
Înălțimea buzunarului furcii din față1 7 / 8 "
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei42 "
Înălţime93.63 "
Înălțime mare a spatelui84 "
Lungime50.94 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de uși1
Lungimea platformei45.38 "
Lățimea peronului33.38 "
Înălțimea buzunarului furcii din spate3 7 / 8 "
Lungimea curelei36 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4"
Înălțimea șinei superioare42 "
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)227.65
Lungimea navei (cm)129.22
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriÎnălțimea ecranului din spate extinsLungimea platformeiLățimea peronuluiÎnălțimea plăcii pentru vârfÎnălțimea șinei superioareLăţimePreț
VESTIL WP-3636-CA Platformă de lucru din oțel, cu rotă, dimensiune 36 inch x 36 inch | AG8CHW WP-3636-CAOţelAlbastru, galben60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€1,689.12
VESTIL WP-3636-CA-84B Platformă de lucru din oțel, roată cu spate de 84 inchi, dimensiune 36 inch x 36 inch | AG8CHX WP-3636-CA-84BOţelAlbastru, galben84 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36 "€2,160.23
VESTIL WP-3648-CA Platformă de lucru din oțel, cu roată, dimensiune 36 inch x 48 inch | AG8CJC WP-3648-CAOţelAlbastru, galben60 "45.38 "33.38 "4"42 "36 "€1,876.27
VESTIL WP-4848-CA Platformă de lucru din oțel, cu roată, dimensiune 48 inch x 48 inch | AG8CJV WP-4848-CAOţelAlbastru, galben60 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€2,127.46
VESTIL WP-4848-CA-84B Platformă de lucru din oțel, roată cu spate de 84 inchi, dimensiune 48 inch x 48 inch | AG8CJW WP-4848-CA-84BOţelAlbastru, galben84 "45.38 "45.38 "4 1 / 8 "42 "48 "€2,550.17
Platformă de lucru VESTIL WP-3636-2SF, 2 rafturi, dimensiune 36 x 36 inch | CE4RUJ WP-3636-2SFOţelAlbastru, galben60 "33.38 "33.38 "4 1 / 8 "42 1 / 8 "36.19 "€1,416.03
RFQ
Platformă de lucru VESTIL WP-3636-DD-84B, spate 84 inchi, intrare dublă ușă laterală, dimensiune 36 x 36 inch | CE4RUK WP-3636-DD-84B--------€978.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WP-3648-CA-84B Platformă de lucru din oțel, roată spate de 84 inchi, dimensiune 36 inch x 48 inch
€2,314.37 /unitate