ENERPAC Fitinguri pentru furtunuri hidraulice seria FZ


Filtru
Finish: Cromat , Max. Presiune de operare: 10000 psi
StilModelTip OutletDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
FZ1610
NPTF Femeie1.38 "0.88 "3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€188.43
B
FZ1612
NPTF Femeie1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€200.26
C
FZ1660
NPTF Femeie1.56 "0.88 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€319.47
D
FZ1614
NPTF Femeie1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€166.94
E
FZ1615
NPTF Femeie1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Femeie1 / 4 "€182.90
F
FZ1616
NPTF Femeie0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€252.69
G
FZ1625
NPTF Femeie1.88 "1.14 "1/2 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF1 / 2 "NPTF Femeie3 / 8 "€261.44
H
FZ1605
NPTF Femeie1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Femeie1 / 4 "€99.77
I
FZ1617
NPTF Mascul1.47 "0.75 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€98.48
J
FZ1630
NPTF Mascul0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF Femeie3 / 8 "€64.46
K
FZ1633
NPTF Mascul1.69 "1 1 / 8 "1/4 "-18 NPT1/2 "-14 NPT1 / 2 "NPTF Femeie1 / 4 "€187.99
L
FZ1634
NPTF Mascul1.69 "1 1 / 8 "3/8 "-18 NPT1/2 "-14 NPT1 / 2 "NPTF Femeie3 / 8 "€142.11
M
FZ1055
NPTF Mascul1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF Femeie1 / 4 "€108.50
N
FZ1608
NPTF Mascul1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Mascul1 / 4 "€93.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?