Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC FZ1055 Reductor de racord pentru furtun, dimensiune 3/8 x 1/4 | AD6MTE 46C615

ENERPAC FZ1055 Reductor de racord pentru furtun, dimensiune 3/8 x 1/4

În stoc
Element: AD6MTE Model: FZ1055Crucea Ref: 46C615
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
€108.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiunea A1.44 "
Dimensiunea B7 / 8 "
Dimensiunea C1/4 "-18 NPT
Dimensiunea D3/8 "-18 NPT
finalizareaCromat
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Tipul de intrareNPTF Femeie
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Tip OutletNPTF Mascul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip OutletDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșirePreț
ENERPAC FZ1605 Cuplaj pentru furtun, dimensiune 1/4 | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF Femeie1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Femeie1 / 4 "€99.76
ENERPAC FZ1608 Racord pentru furtun, dimensiune 1/4 | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF Mascul1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF Mascul1 / 4 "€93.01
ENERPAC FZ1612 Teu de racord pentru furtun, dimensiune 3/8 | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF Femeie1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€200.27
ENERPAC FZ1614 Cuplaj pentru furtun, dimensiune 3/8 | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF Femeie1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Femeie3 / 8 "€166.94
ENERPAC FZ1615 Reductor de racord pentru furtun, dimensiune 3/8 x 1/4 | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF Femeie1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Femeie1 / 4 "€182.90
ENERPAC FZ1616 Racord pentru furtun Street Cot, dimensiune 3/8 | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF Femeie0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF Mascul3 / 8 "€252.68
ENERPAC FZ1630 Reductor de racord pentru furtun, dimensiune 3/8 x 1/4 | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF Mascul0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF Femeie3 / 8 "€64.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC FZ1055 Reductor de racord pentru furtun, dimensiune 3/8 x 1/4
€108.50 /unitate