DAYTON Protecții ventilator din oțel galvanizat


Filtru
Material: Oțel galvanizat
StilModelLăţimeAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DEcartamentÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
1WBT8
16.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "€318.05
A
1WBT9
20.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€474.17
A
1WBU1
22.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€519.36
A
1WBU2
24.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€560.18
A
1WBU3
28.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€694.25
A
1WBU4
34.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€837.45
A
1WBU5
40.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€1,048.07
A
1WBU6
46.125 "30 "46.125 "30 "2"42 "1846.125 "€1,201.65
A
1WBU7
54.25 "32 "54.25 "32 "2"48 "1854.25 "€1,880.53
A
1WBU8
60.25 "34 "60.25 "34 "2"54 "1660.25 "€1,932.83
A
1WBU9
66.25 "37 "66.25 "37 "2"60 "1666.25 "€2,365.53

Protecții ventilator din oțel galvanizat

Protecțiile ventilatorului Dayton protejează echipamentele și lucrătorii care lucrează în apropierea ventilatoarelor cu elice cu transmisie directă și curea. Acestea au o construcție din oțel galvanizat pentru a rezista la coroziune și ecrane conforme OSHA pentru a închide complet părțile de antrenare ale ventilatoarelor pentru siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste apărătoare, disponibile în grosimi de calibrul 16, 18 și 20.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?