DAYTON 1WBU8 Fan Guard 60-1/4 Inch H 60-1/4 Inch Width | AB3YXX

DAYTON 1WBU8 Protectie ventilator 60-1/4 inch H 60-1/4 inch latime

În stoc
Articol: AB3YXX Model: 1WBU8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,932.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de fani
Adâncime34 "
Dimensiunea A60.25 "
Dimensiunea B34 "
Dimensiunea C2"
Dimensiunea D54 "
Ecartament16
Înălţime60.25 "
MaterialOțel galvanizat
Lăţime60.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.8
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DEcartamentÎnălţimePreț
Protectie ventilator DAYTON 1WBT8 16-1/8 inch H 16-1/8 inch latime | AB3YXM 1WBT816.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "€318.05
Protectie ventilator DAYTON 1WBT9 20-1/8 inch H 20-1/8 inch latime | AB3YXN 1WBT920.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€474.16
Protectie ventilator DAYTON 1WBU1 22-1/8 inch H 22-1/8 inch latime | AB3YXP 1WBU122.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€519.37
Protectie ventilator DAYTON 1WBU2 24-1/8 inch H 24-1/8 inch latime | AB3YXQ 1WBU224.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€560.18
Protectie ventilator DAYTON 1WBU3 28-1/8 inch H 28-1/8 inch latime | AB3YXR 1WBU328.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€694.25
Protectie ventilator DAYTON 1WBU4 34-1/8 inch H 34-1/8 inch latime | AB3YXT 1WBU434.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€837.45
Protectie ventilator DAYTON 1WBU5 40-1/8 inch H 40-1/8 inch latime | AB3YXU 1WBU540.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€1,048.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1WBU8 Protectie ventilator 60-1/4 inch H 60-1/4 inch latime
€1,932.83 /unitate