Servomotorul proporțional Johnson Controls M9208-GGA-3 este eficient în sistemele de control pentru a regla orice proces HVAC prin ajustarea continuă a ieșirii sale proporțional cu un semnal de control.
Caracteristici:
- Servomotorul proporțional Johnson Controls M9208-GGA-3 are funcționalitate de control proporțional pentru modularea precisă a amortizoarelor.
- Sistemul său mecanic de retur cu arc permite actuatorului să-și mențină cuplul nominal (70 lb-inch) chiar și în absența puterii.
- Servomotorul proporțional Johnson Controls M9208-GGA-3 oferă control On/Off, virgulă mobilă și proporțional pentru a răspunde diferitelor cerințe ale sistemului și strategii de control.
- Durata sa de pornire rapidă (150 de secunde) nu numai că îmbunătățește eficiența sistemului de control, dar asigură și un răspuns rapid în timpul ajustării amortizoarelor.
- Acest dispozitiv de acţionare poate fi instalat utilizând cablul de 48 de inci pentru aparatul inclus.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Poate actuatorul proporțional Johnson Controls M9208-GGA-3 să facă față întreruperilor severe de curent?
R. Da, este echipat cu un sistem mecanic de retur cu arc care menține cuplul și asigură o funcționare sigură, oferind control asupra amortizoarelor chiar și în timpul întreruperilor de curent.
Î. Cum aleg actuatorul proporțional potrivit pentru aplicația mea?
A. Alegerea servomotorului proporțional potrivit implică luarea în considerare a unor factori precum:
- Precizie și acuratețe necesare
- Gama de mișcare sau forță dorită
- Condiții de mediu (temperatură și umiditate)
- Integrare cu sistemele de control existente
- Compatibilitate alimentare și tensiune
Î. Care este diferența dintre controlul în buclă deschisă și în buclă închisă la actuatoarele proporționale?
A. Controlul în buclă deschisă implică trimiterea unui semnal de control către actuator fără a primi feedback cu privire la starea actuală a sistemului. Controlul în buclă închisă (feedback), pe de altă parte, încorporează informații de la senzori pentru a regla ieșirea actuatorului în timp real.