PARKER Cuplaje rapide, debit de 0.8 gal / minut, dimensiune 1/8 inch


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 1 / 8 " , Presiune de spargere: 23000 psi , Debit: 0.8 Gal / min , Tip blocare: Bile de blocare , Max. Presiune de operare: 6000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Lungime totală: 2.12 " , Material de etanșare: Nitril , Tip supapă: Non-deversare
StilModelTip conexiuneDimensiune de filetTip filetPreț (ex. TVA)
A
PD222
NPTF1 / 8-27 "Femeie€77.17
RFQ
B
PD243
NPTF1 / 4-18 "Masculin€84.92
RFQ
C
PD242
NPTF1 / 4-18 "Femeie€83.42
A
PD240
UNF7 / 16-20Femeie€78.59
RFQ
A
PD260
UNF9 / 16-18Femeie€94.22
RFQ

Cuplaje rapide, debit de 0.8 gal / minut, dimensiune 1/8 inch

Cuplajele din seria PD Parker sunt potrivite pentru conectarea sau deconectarea conectorilor portului de testare de diagnosticare cu nipluri (capăt filet tată) pentru a asigura o etanșare mecanică (evaluată la 6000 PSI) și un anumit grad de dezaliniere între două componente. Aceste cuplaje au o construcție din oțel galvanizat pentru rezistență maximă la coroziune, funcționare prin apăsare pentru conectare pentru interblocare rapidă, supape cu fața de spălare pentru a minimiza pătrunderea și scurgerea aerului și etanșant nitril pentru lipire etanșă. Acestea sunt conforme cu standardele SAE care permit interschimbabilitatea globală cu alte cuplaje de puncte de testare având specificații similare și sunt disponibile în conexiuni de tip NPTF și UNF.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?