PARKER Adaptoare mamă, FNPT x tub, alamă


Filtru
Material de bază: Metal , Materialul corpului: Alamă , Temp. Gamă: -40 grade până la 400 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
4-4 T2HG-B
-FNPT x CPI(TM) Tube Stub3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.61
A
8FA8N-B
3 / 4-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)1-1/16 "3 / 4 "1 / 2 "€10.93
A
4FA4N-B
7 / 16-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€42.02
A
6FA6N-B
9 / 16-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.81

Adaptoare mamă, FNPT x tub, alamă

Adaptoarele mamă Parker asigură operarea de transfer de fluide etanșe în instrumente și aplicații industriale generale. Aceste fitinguri cu o singură virolă, construite din alamă, pot suporta o presiune maximă de 3000 PSI și temperaturi cuprinse între -40 și 400 de grade F. Pot fi instalate direct pe tuburi folosind conexiuni NPT la fitinguri de compresie. În plus, au fire tată rulate pentru a oferi o rezistență suplimentară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste adaptoare mamă, disponibile în dimensiuni de țevi de 1/4, 3/8 și 3/4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?