Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor PARKER 4-4 T2HG-B Alamă F x Cpi Tube Stub 1/4 inch | AD7AEC 4CXE4 / 4-4 T2HG-B-GR

PARKER 4-4 T2HG-B Adaptor alamă F x Cpi tub tub 1/4 inch

În stoc
Post: AD7AEC Model: 4-4 T2HG-BRef. cruce: 4CXE4 / 4-4 T2HG-B-GR
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
€4.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneFNPT x CPI(TM) Tube Stub
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor PARKER 4FA4N-B Alama F x Tub 1/4 inch | AD7AHY 4CXX1 / 4FA4N-B-GR 4FA4N-B7 / 16-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€42.02
Adaptor PARKER 6FA6N-B Alama F x Tub 3/8 inch | AD7AJM 4CXY5 / 6FA6N-B-GR 6FA6N-B9 / 16-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.81
PARKER 8FA8N-B Adaptor Alama F x Tub 1/2 inch x 3/4 inch | AD7AJW 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR 8FA8N-B3 / 4-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)1-1/16 "3 / 4 "1 / 2 "€10.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 T2HG-B Adaptor alamă F x Cpi tub tub 1/4 inch
€4.61 /unitate