Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8FA8N-B Adaptor Alama F x Tub 1/2 inch x 3/4 inch | AD7AJW 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR

PARKER 8FA8N-B Adaptor alamă F x tub 1/2 inch x 3/4 inch

În stoc
Articol: AD7AJW Model: 8FA8N-BRef. cruce: 4CXZ5 / 8FA8N-B-GR
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
€10.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie3 / 4-20
Tip conexiuneCapătul tubului FNPT x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor PARKER 4-4 T2HG-B Alamă F x Cpi Tube Stub 1/4 inch | AD7AEC 4CXE4 / 4-4 T2HG-B-GR 4-4 T2HG-B-FNPT x CPI(TM) Tube Stub3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€4.61
Adaptor PARKER 4FA4N-B Alama F x Tub 1/4 inch | AD7AHY 4CXX1 / 4FA4N-B-GR 4FA4N-B7 / 16-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€42.02
Adaptor PARKER 6FA6N-B Alama F x Tub 3/8 inch | AD7AJM 4CXY5 / 6FA6N-B-GR 6FA6N-B9 / 16-20Capătul tubului FNPT x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€22.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8FA8N-B Adaptor alamă F x tub 1/2 inch x 3/4 inch
€10.93 /unitate