DAYTON Patinele Steerman din față


Filtru
Mâner Lungime: 48 " , Material role: Compozit polimeric, echipat cu doi rulmenți cu bile ecranate , Tip role: Pivotant
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăRola Dia.Preț (ex. TVA)
A
5ERK1
10,000 lb.4-5/16 "20 "24 "3.375 "€1,961.05
B
5ERK3
16,500 lb.4-5/16 "22.75 "31 5 / 16 "3.375 "€2,585.72
C
5ERK5
22,000 lb.4-5/16 "24 5 / 16 "37.625 "3.375 "€3,256.26
D
5ERK7
33,000 lb.7 1 / 16 "29 5 / 16 "42 1 / 16 "5.5 "€5,294.36

Patinele Steerman din față

Rolele frontale Dayton pentru mașini de conducere mută echipamentele grele și mașinile industriale prin simpla plasare a acestora sub echipamentul care urmează să fie mutat. Acestea sunt de obicei folosite în perechi (una în față, una în spate) pentru mutarea echipamentului și au o construcție durabilă din oțel cu finisaj cu strat de pulbere pentru a rezista la sarcini grele. Aceste role de mașină au un inel de remorcare pentru atașarea barelor de direcție opționale și o platformă pivotantă pentru rotirea cu ușurință a echipamentului pe role. Sunt echipate cu roți din nailon (set de 8 sau 16) cu benzi de rulare din poliuretan și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină. Suprafața plăcii superioare este căptușită cu cauciuc pentru a preveni deteriorarea marginilor încărcăturii. Alegeți dintr-o gamă largă de role de mașină Steerman, disponibile în capacități de încărcare de 10000, 16500, 22000 și 33000 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?