HARVEL CLEAR Cuplare


Filtru
Material corp: PVC , Culoare: clar , Tipul conexiunii: Solvent x Solvent , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 40
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
H429040LS
130 psi la 73 de grade F4"€736.91
A
H429030LS
155 psi la 73 de grade F3"€501.83
A
H429020LS
170 psi la 73 de grade F2"€163.55
A
H429015LS
200 psi la 73 de grade F1.5 "€107.40
A
H429012LS
220 psi la 73 de grade F1.25 "€100.10
A
H429010LS
270 psi la 73 de grade F1"€74.75
A
H429007LS
280 psi la 73 de grade F3 / 4 "€47.61
A
H429005LS
360 psi la 73 de grade F1 / 2 "€33.49
A
H429025LS
Solvent x Solvent2.5 "€343.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?