AKRO-MILS 30164 Coșuri de raft


Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30164 sunt soluțiile de depozitare utilizate în instalațiile de producție sau de depozitare pentru depozitarea articolelor separate și separate în aceeași vecinătate. Aceste coșuri de rafturi sunt disponibile în culorile albastru, verde, roșu, galben și coduri de culori clare pentru o identificare ușoară.

Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 22 1 / 8 " , Lățimea interioară: 5 1 / 2 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 20 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi de separare scurt: 7 , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 23 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 6 5 / 8 " , Cantitate pachet: 6 , latime: 6 "până la 8"
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
30164BLU
Albastru€23.52
B
30164CLAR
clar€22.73
C
30164VERDE
Verde€23.52
D
30164RED
Roșu€23.52
E
30164yellow
Galben€23.52

30164 Coșuri de raft

Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30164 sunt soluțiile de depozitare utilizate în instalațiile de producție sau de depozitare pentru depozitarea articolelor separate și separate în aceeași vecinătate. Aceste coșuri de rafturi sunt disponibile în culorile albastru, verde, roșu, galben și coduri de culori clare pentru o identificare ușoară.

DESCRIERE

  • Coșurile de raft din seria Akro-Mils 30164 sunt fabricate din polimeri de calitate industrială de lungă durată, permițându-le să fie încărcate complet fără bombari și fisuri.
  • Acestea permit imbricarea unităților pentru depozitarea mai multor pubele în același spațiu atunci când sunt goale.
  • Aceste coșuri de raft vin cu un despărțitor de lățime pentru a menține părțile mici organizate și izolate.
  • Acestea sunt echipate cu un front buncăr pentru acces ușor la conținut atunci când sunt stivuite cu alte pubele.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 29300 Suport pentru carduri: Este potrivit pentru utilizarea cu aceste coșuri de raft pentru a aranja și a ține fișe, carton și alte obiecte mici care pot fi păstrate vertical.
  • Akro-Mils 40130 Despărțitor: Acest separator permite depozitarea și organizarea articolelor mai mici în același coș pentru a maximiza spațiul de depozitare și pentru a îmbunătăți eficiența.
  • Akro-Mils 40410 Suport de etichetă extins: Este folosit pentru afișarea și păstrarea etichetelor pe coșuri, pentru identificarea ușoară a conținutului coșurilor.
  • Akro-Mils 30101 Cupă de gunoi: Această cupă de gunoi oferă avantajul de a fi introdusă în coșul de depozitare la orice înălțime dorită pentru a personaliza configurația de depozitare în funcție de nevoile și preferințele specifice.

Întrebări Frecvente

Ce tip de rafturi sunt compatibile cu coșurile de rafturi din seria Akro-Mils 30164?

Pubele adânci de 12, 18 și 24 inch funcționează cu rafturi standard din sârmă sau oțel.

Aceste pubele de raft sunt impermeabile?

Da, construcția lor dintr-o singură piesă le face impermeabile și neatinse de ulei sau grăsime.

Care este temperatura minimă pe care o pot rezista coșurile de raft din seria Akro-Mils 30164?

-20 grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?