Evaluare tensiune AC: NU SE APLICĂ , Amperi AC: 30 , Materialul corpului: termoplastic , Culoare: Negru , Tensiune DC nominală: 32 VDC , Adâncime: 0.4 " , Design bloc de siguranțe: Operatii Deschise , Lungimea siguranței: 1.6 " , Dimensiunea siguranței: 3/4 "x 3/4" x 13/64 " , Dimensiunea siguranței / grup: ATC , Tip siguranță: Automotive , Siguranță Clasa UL: H , Max. Amperi: 30 , Max. Voltaj: 32 VDC , Mfr. Serie: Bussmann 15600 , Stil de montare: In linie , Tip de montare: Bolt-down , Ambalare: masă , Tip produs: Suportul pentru siguranțe , Dimensiunea firului: 16 până la 12 AWG (ieșire), 6 până la 4 AWG (intrare)