Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 15600-10-20 Panou cu siguranțe, 10 poli, lamă ATC | AE8CBG 6CJF1

BUSSMANN 15600-10-20 Panou cu siguranțe, 10 poli, lamă ATC

În stoc
Articol: AE8CBG Model: 15600-10-20Crucea Ref: 6CJF1
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
€148.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou siguranțe
Evaluarea tensiunii ACNU SE APLICĂ
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Material corptermoplastic
CuloriNegru
Tipul ConnectorConectare rapidă
Evaluare curent0-30A
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Adâncime0.4 "
Designul blocurilor de siguranțeOperatii Deschise
Lungimea siguranței1.6 "
Dimensiunea siguranței3/4 "x 3/4" x 13/64 "
Tip siguranțăAutomotive
Siguranță clasa ULH
Înălţime0.8 "
Lungime3.75 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj32 VDC
Mfr. SerieBussmann 15600
Stil de montareIn linie
Tip montareBolt-down
Număr de poli10
Voltaj32V c.c.
Lăţime3.37 "
Dimensiunea firului16 până la 12 AWG (ieșire), 6 până la 4 AWG (intrare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)8.56
Codul HS8537109050
Tara natalaMX

Detalii produs:

Panoul de siguranțe Bussmann 15600-10-20 este utilizat în aplicații auto și industriale pentru a proteja circuitele electrice de supracurent și scurtcircuit. Acest panou acționează ca un suport de siguranță pentru mai multe siguranțe, protejând componentele sensibile și prevenind deteriorările potențiale prin întreruperea fluxurilor excesive de curent care ar putea duce la incendii sau defecțiuni ale echipamentului.

Caracteristici:

  • Panoul de siguranțe Bussmann 15600-10-20 are terminale de conectare rapidă pentru a facilita conexiunile sigure, simplificând sarcinile de instalare și întreținere.
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse intre 0 si 65 de grade C.
  • Acest panou de siguranțe în linie are un amperaj nominal de 30A și are 10 poli, găzduind până la 10 siguranțe simultan.
  • Are fixare cu șuruburi pentru conexiuni electrice sigure.
  • Acest panou de siguranțe poate găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 16 și 12 AWG la secțiunea de ieșire și 6 până la 4 AWG la secțiunea de intrare.
  • Dispune de un corp termoplastic pentru rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și durabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este curentul nominal maxim al unei siguranțe pe care o poate găzdui acest panou?

A. Acest panou poate ține siguranțe cu un curent nominal maxim de 30 de amperi.

Î. Ce tip de siguranțe acceptă acest panou de siguranțe Bussmann 15600-10-20?

A. Panoul acceptă siguranțe de dimensiunea ATC.

Variante de produs

ProdusModelTipul ConnectorEvaluare curentÎnălţimeLungimeNumăr de poliVoltajLăţimePreț
BUSSMANN 15600-06-20 Panou cu siguranțe | AA9NUQ 1EF25 15600-06-20Conectare rapidă-0.72 "0.77 "6-0.2 "€58.29
BUSSMANN 15600-04-20 Panou cu siguranțe ATC 4 poli | AE8CBE 6CJE8 15600-04-20Fire de sârmă-0.8 "1.6 "4-1.4 "€85.72
BUSSMANN 15600-08-20 Panou cu siguranțe, 8 poli, lamă ATC | AE8CBF 6CJF0 15600-08-20Conectare rapidă0-30A0.8 "3.09 "832V c.c.3.37 "€115.30
BUSSMANN 15600-12-20 Panou cu siguranțe, 12 poli, 30 A, 600 V, negru | BC7YEL 15600-12-20-30A--12 stâlp600V-€84.13
BUSSMANN 15600-10-21 Panou cu siguranțe, 10 poli, 30 A, 600 V, negru | BC8KRQ 15600-10-21-30A--10 stâlp600V-€84.64
BUSSMANN 15600-12-21 Panou cu siguranțe, 12 poli, 30 A, 600 V, negru | BC8RJD 15600-12-21-30A--12 stâlp600V-€97.48
BUSSMANN 15600-04-21 Panou cu siguranțe, 4 poli, negru | BC9BBQ 15600-04-21-30A--4 stâlp--€59.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 15600-10-20 Panou cu siguranțe, 10 poli, lamă ATC
€148.44 /unitate