INA Rulmenți de reglare standard


Filtru
Cage Material: Oţel , lubrifiere: Ulei
StilModelTipBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
D9
Minge în bandă167000.62538001.96913,100-20 - + 250€71.58
A
D5
Minge în bandă0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250€60.78
A
D13
Minge în bandă1.25072000.62532002.34415700-20 - + 250€77.88
A
D25
Minge în bandă210,8000.81321003.34429,000-20 - + 250€143.36
A
D34
Minge în bandă2.56311,5000.81318003.96934,000-20 - + 250€239.63
B
TC613
Scutere cu ac0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 250€10.32
B
TC1220
Scutere cu ac0.75024100.07895001.2508000-5 - + 250€10.94
B
TC1828
Scutere cu ac1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 250€11.18
B
TC2031
Scutere cu ac1.2545000.07860001.93720,500-5 - + 250€10.28
B
TC2435
Scutere cu ac1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250€14.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?