Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INA D34 Alezajul rulmentului axial cu bile cu bandă 2.563 inci | AJ2HLP 4ZZT8

INA Alezajul rulmentului axial cu bile cu bandă D34 2.563 inch

În stoc
Articol: AJ2HLP Model: D34Crucea Ref: 4ZZT8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€239.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAxă de rulare
Bore Dia.2.563
Materialul cuștilorOţel
DirecţieAxial
Capacitate de încărcare dinamică11,500
Înălţime0.813
UngereUlei
RPM max1800
În afara Dia.3.969
Capacitate de încărcare statică34,000
Temp. Gamă-20 - + 250
TipMinge în bandă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț
INA TC613 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac.375 inch | AJ2HKD 4XFN1 TC613Scutere cu ac0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 250€10.32
INA TC1220 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac.750 inch | AJ2HKE 4XFN4 TC1220Scutere cu ac0.75024100.07895001.2508000-5 - + 250€10.94
INA TC1828 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.125 inch | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Scutere cu ac1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 250€11.18
INA TC2031 Alezajul rulmentului axial 1.250 inch | AJ2HKG 4XFN8 TC2031Scutere cu ac1.2545000.07860001.93720,500-5 - + 250€10.27
INA TC2435 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.500 inch | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Scutere cu ac1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250€14.58
Alezajul rulmentului axial cu bile INA D5 .750 inch | AJ2HLK 4ZZP8 D5Minge în bandă0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250€60.78
INA D9 Alezajul rulmentului axial cu bile cu bandă 1.000 inch | AJ2HLL 4ZZR3 D9Minge în bandă167000.62538001.96913,100-20 - + 250€71.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA Alezajul rulmentului axial cu bile cu bandă D34 2.563 inch
€239.63 /unitate