Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INA TC2031 Alezajul rulmentului axial 1.250 inch | AJ2HKG 4XFN8

INA TC2031 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.250 inch

În stoc
Articol: AJ2HKG Model: TC2031Crucea Ref: 4XFN8

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAxă de rulare
Bore Dia.1.25
Materialul cuștilorOţel
DirecţieAxial
Capacitate de încărcare dinamică4500
Înălţime0.078
UngereUlei
RPM max6000
În afara Dia.1.937
Capacitate de încărcare statică20,500
Temp. Gamă-5 - + 250
TipScutere cu ac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎnălţimeRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț
INA TC613 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac.375 inch | AJ2HKD 4XFN1 TC613Scutere cu ac0.37516200.07816,0000.812 "4000-5 - + 250€10.32
INA TC1220 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac.750 inch | AJ2HKE 4XFN4 TC1220Scutere cu ac0.75024100.07895001.2508000-5 - + 250€10.94
INA TC1828 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.125 inch | AJ2HKF 4XFN7 TC1828Scutere cu ac1.12538500.07865001.75016,300-5 - + 250€11.18
INA TC2435 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.500 inch | AJ2HKH 4XFP1 TC2435Scutere cu ac1.548500.07850002.18723,700-5 - + 250€14.58
Alezajul rulmentului axial cu bile INA D5 .750 inch | AJ2HLK 4ZZP8 D5Minge în bandă0.75042500.56355001.469 "7300-20 - + 250€60.78
INA D9 Alezajul rulmentului axial cu bile cu bandă 1.000 inch | AJ2HLL 4ZZR3 D9Minge în bandă167000.62538001.96913,100-20 - + 250€71.57
INA D13 Alezajul rulmentului axial cu bile cu bandă 1.25 inch | AJ2HLM 4ZZR7 D13Minge în bandă1.25072000.62532002.34415700-20 - + 250€77.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INA TC2031 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 1.250 inch
€10.27 /unitate