KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria KB-N


Filtru
Tip ecran: LCD , Lungimea carcasei: 250 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240V , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 3 sec. , Diametru suprafață de cântărire: 81 mm
StilModelMaterialul plăcii de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț (ex. TVA)
A
KB 120-3N
Plastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€569.38
A
KB 240-3N
Plastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€613.19
A
KB 360-3N
Plastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.005g-1mg€630.71
A
KB 10000-1N
Oţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3g150 x 170 mm100mg€543.11
A
KB 1200-2N
Oţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm30mg€543.11
A
KB 3600-2N
Oţel inoxidabil169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05g130 x 130 mm10mg€630.71
A
KB 10K0.05N
Oţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15g150 x 170 mm50mg€551.86
A
KB 2000-2N
Oţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€595.67
A
KB 2400-2N
Oţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€613.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?