Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN KB 360-3N Precision Balance, 360g Max. Weighing, 0.001g Readability | CE8KEY

KERN AND SOHN Balanță de precizie KB 360-3N, 360 g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KEY Model: KB 360-3N
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
€630.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei167mm
Dimensiunea cifrei9mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei167 x 250 x 85 mm
Înălțimea carcasei85 mm
Lungimea carcasei250 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.005g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.002g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to
Capacitate de cântărire360g
Materialul plăcii de cântărirePlastic cu lac conductiv
Diametrul suprafeței de cântărire81 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)35.7
Lățimea navei (cm)23.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialul plăcii de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 10000-1N, 10000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8KEP KB 10000-1NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3g150 x 170 mm100mg€543.11
KERN AND SOHN KB 10K0.05N Balanță de precizie, 10000g Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8KEQ KB 10K0.05NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15g150 x 170 mm50mg€551.86
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 1200-2N, 1200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KER KB 1200-2NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm30mg€543.11
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 120-3N, 120g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8KET KB 120-3NPlastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€569.38
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 2000-2N, 2000g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KEU KB 2000-2NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€595.67
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 2400-2N, 2400g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KEV KB 2400-2NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€613.19
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 240-3N, 240g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8KEW KB 240-3NPlastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€613.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie KB 360-3N, 360 g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€630.71 /unitate