MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice pentru conducte de presiune, plasă de sârmă, 10 microni, etanșare din viton


Filtru
ID de jos: 1.654 " , Media de filtrare: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 10 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Viton , Microni: 10 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Viton
StilModelOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț (ex. TVA)
A
MF0591997
1.77 "435435 PSI59 mp Inch3.86 "0.95 "1.77 "€94.57
RFQ
B
MF0885828
1.77 "435435 PSI50 mp Inch3.27 "0.95 "1.77 "€76.83
RFQ
B
MF0590166
1.77 "-435 PSI50 mp Inch3.27 "0.95 "1.77 "€76.83
RFQ
A
MF0590195
1.77 "435435 PSI59 mp Inch3.86 "0.95 "1.77 "€94.57
RFQ
C
MF0590225
1.77 "435435 PSI98 mp Inch6.18 "0.95 "1.77 "€106.14
RFQ
C
MF0875952
1.77 "-435 PSI98 mp Inch6.180.95 "1.77 "€106.14
RFQ
A
MF0583225
1.77 "-435 PSI59 mp Inch3.86 "0.95 "1.77 "€94.57
RFQ
B
MF0591992
1.77 "435435 PSI50 mp Inch3.27 "0.95 "1.77 "€76.83
RFQ
C
MF0583266
1.77 "-435 PSI98 mp Inch6.180.95 "1.77 "€106.14
RFQ
D
MF0419832
1.85 "-435 PSI151 mp Inch6.020.87 "1.85 "€59.92
RFQ
D
MF0586840
1.85 "435435 PSI151 mp Inch6.02 "0.87 "1.85 "€59.92
RFQ
E
MF0420739
1.378 "435435 PSI49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€37.01
RFQ
E
MF0178667
1.378 "-435 PSI49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€37.01
RFQ
E
MF0366547
1.378 "-435 PSI49 mp Inch3.66 "0.476 "1.378 "€37.01
RFQ
F
MF0026089
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
F
MF0417082
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0586949
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0378565
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
F
MF0893213
1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
F
MF0837813
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0422893
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0615367
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0590065
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0334872
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
F
MF0417084
1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
F
MF0586759
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0183470
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0334873
1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0878642
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0572559
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
F
MF0507876
1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0422892
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0893214
1.654 "-363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0422891
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
G
MF0369479
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0837812
1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
G
MF0398055
1.654 "---3.38 "0.898 "1.654 "€173.27
RFQ
F
MF0335882
1.654 "363363 PSI63 mp Inch3.54 "0.898 "1.654 "€49.36
RFQ
H
MF0398671
1.693 "435435 PSI49 mp Inch3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
RFQ
H
MF0590552
1.693 "435435 PSI49 mp Inch3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
RFQ
H
MF0037922
1.693 "435435 PSI49 mp Inch3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
RFQ
H
MF0167535
1.693 "435435 PSI49 mp Inch3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
RFQ
H
MF0586992
1.693 "-435 PSI49 mp Inch3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
RFQ
H
MF0167533
1.693 "-435 PSI49 mp Inch3.26 "0.717 "1.693 "€96.84
RFQ
I
MF0422057
1.752 "-3045 PSI140 mp Inch6.85 "0.87 "1.752 "€117.65
RFQ
I
MF0422055
1.752 "30453045 PSI140 mp Inch6.85 "0.87 "1.752 "€117.65
RFQ
J
MF0419619
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
J
MF0419620
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€53.22
RFQ
J
MF0008466
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
J
MF0419618
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
I
MF0422056
1.752 "-3045 PSI140 mp Inch6.85 "0.87 "1.752 "€117.65
RFQ
J
MF0397613
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
K
MF0422004
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€54.40
RFQ
J
MF0616011
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€53.22
RFQ
K
MF0422005
1.752 "---6.81 "0.87 "1.752 "€54.40
RFQ
J
MF0343291
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€53.22
RFQ
L
MF0875841
1.772 "-305 PSI155 mp Inch8.221.004 "1.772 "€107.28
RFQ
M
MF0334935
1.772 "---4.48 "1"1.772 "€141.51
RFQ
L
MF0507368
1.772 "-305 PSI155 mp Inch8.221.004 "1.772 "€107.28
RFQ
M
MF0414563
1.772 "---4.48 "1"1.772 "€141.51
RFQ
N
MF0334936
1.772 "---4.44 "1.004 "1.772 "€63.48
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?