Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 1200-2N, 1200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KER

KERN AND SOHN Balanță de precizie KB 1200-2N, 1200 g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KER Model: KB 1200-2N
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
€543.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 10.
Lățimea carcasei167mm
Dimensiunea cifrei9mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei167 x 250 x 85 mm
Înălțimea carcasei85 mm
Lungimea carcasei250 mm
Tensiune de intrare100 până la 240V
Liniaritatea+/- 0.03g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.01g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară130 x 130 mm
reproductibilitatea0.01g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)30mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)300mg
UMct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, t, tl, la
Capacitate de cântărire1200g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire130 mm
Lățimea suprafeței de cântărire130 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)36
Lățimea navei (cm)23.8
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterialul plăcii de cântărireDimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Preț
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 10000-1N, 10000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8KEP KB 10000-1NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3g150 x 170 mm100mg€543.11
KERN AND SOHN KB 10K0.05N Balanță de precizie, 10000g Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8KEQ KB 10K0.05NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15g150 x 170 mm50mg€551.86
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 120-3N, 120g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8KET KB 120-3NPlastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€569.38
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 2000-2N, 2000g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KEU KB 2000-2NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€595.67
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 2400-2N, 2400g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KEV KB 2400-2NOţel inoxidabil167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03g130 x 130 mm10mg€613.19
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 240-3N, 240g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8KEW KB 240-3NPlastic cu lac conductiv167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003g-1mg€613.19
Balanță de precizie KERN AND SOHN KB 3600-2N, 3600g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8KEX KB 3600-2NOţel inoxidabil169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05g130 x 130 mm10mg€630.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie KB 1200-2N, 1200 g max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate
€543.11 /unitate