SPEEDAIRE Cuplaje pentru furtunuri cu conectare rapidă, industriale


Filtru
Tip de schimb: Industrial , Max. Presiune: 300 psi , Sigilii: BNR , Temp. Gamă: -40 grade până la 150 grade F
StilModelDimensiune BarbMarimea corpuluifinalizareaRacord pentru furtunMaterialDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
30E548
-1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "€17.01
A
30E549
-1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "€19.61
B
30E703
-1 / 4 "Placat cu nichel(M) NPTOţel1 / 4 "€4.48
C
30E667
-1 / 4 "Placat cu zinc(F) NPTOţel3 / 8 "€5.13
C
30E665
-3 / 8 "Placat cu zinc(F) NPTOţel3 / 8 "€8.19
D
30E659
-1 / 4 "Placat cu zinc(M) NPTOţel3 / 8 "€3.65
D
30E658
-1 / 4 "Placat cu zinc(M) NPTOţel1 / 8 "€4.62
D
30E657
-1 / 4 "Placat cu zinc(M) NPTOţel1 / 4 "€2.86
E
30E547
-1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "€21.38
E
30E546
-1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "€28.09
E
30E545
-1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "€20.12
F
30E708
-1 / 4 "-(F) NPTAlamă1 / 4 "€4.86
B
30E704
-1 / 4 "Placat cu nichel(M) NPTOţel3 / 8 "€5.91
C
30E702
-3 / 8 "Placat cu nichel(F) NPTOţel3 / 8 "-
RFQ
E
30E696
-1 / 4 "Placat cu nichel(F) NPTOţel1 / 4 "€4.56
C
30E666
-3 / 8 "Placat cu zinc(F) NPTOţel1 / 4 "€7.61
A
30E551
-3 / 8 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "€20.07
A
30E550
-1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "€16.90
C
30E668
-1 / 2 "Placat cu zinc(F) NPTOţel1 / 2 "€12.42
E
30E699
-1 / 4 "Placat cu nichel(F) NPTOţel3 / 8 "€5.11
E
30E701
-3 / 8 "Placat cu nichel(F) NPTOţel1 / 4 "€5.54
G
30E707
-1 / 4 "-(M) NPTAlamă1 / 4 "€4.19
B
30E705
-3 / 8 "Placat cu nichel(M) NPTOţel1 / 4 "€4.99
A
30E552
-3 / 8 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "€24.22
D
30E660
-3 / 8 "Placat cu zinc(M) NPTOţel1 / 4 "€7.16
D
30E661
-3 / 8 "Placat cu zinc(M) NPTOţel3 / 8 "€8.77
D
30E662
-1 / 2 "Placat cu zinc(M) NPTOţel1 / 2 "€13.75
C
30E663
-1 / 2 "Placat cu zinc(F) NPTOţel3 / 4 "€12.23
C
30E664
-1 / 4 "Placat cu zinc(F) NPTOţel1 / 4 "€3.13
B
30E706
-3 / 8 "Placat cu nichel(M) NPTOţel3 / 8 "€5.40
H
30E673
1 / 2 "1 / 2 "Placat cu zincFurtun BarbOţel-€12.21
H
30E669
1 / 4 "1 / 4 "Placat cu zincFurtun BarbOţel-€5.92
I
30E674
1 / 4 "1 / 4 "Placat cu zincÎmpingeți pe barb furtunOţel-€4.32
H
30E671
3 / 8 "3 / 8 "Placat cu zincFurtun BarbOţel-€5.15
H
30E670
3 / 8 "1 / 4 "Placat cu zincFurtun BarbOţel-€4.13
H
30E672
3 / 8 "1 / 2 "Placat cu zincFurtun BarbOţel-€7.83
I
30E675
3 / 8 "1 / 4 "Placat cu zincÎmpingeți pe barb furtunOţel-€4.35

Cuplaje pentru furtunuri cu conectare rapidă, industriale

Conectorii sau fitingurile industriale Speedaire sunt fabricate pentru a cupla liniile de fluid cu echipamente care necesită deconectari și conexiuni continue. Se mai numesc si mameloane si sunt introduse in corpurile de cuplare pentru a atasa uneltele la conductele de aer, apa sau fluide. Aceste cuplaje din oțel sunt capabile să reziste la presiune și temperaturi ridicate și să reziste la coroziune și să prevină deteriorarea cauzată de fluide corozive, uleiuri, substanțe chimice și gaze. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mufe de cuplare, disponibile în dimensiuni de barb de 1/4, 3/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?