Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E661 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 Oțel | AC4LPL

SPEEDAIRE 30E661 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 Oțel

În stoc
Element: AC4LPL Model: 30E661

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă cuplare rapidă
Marimea corpului3 / 8 "
finalizareaPlacat cu zinc
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbIndustrial
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Garnituri etansareBNR
Temp. Gamă-40 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluifinalizareaRacord pentru furtunMaterialDimensiunea conducteiPreț
SPEEDAIRE 30E545 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJL 30E545-1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "€22.16
SPEEDAIRE 30E546 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJM 30E546-1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "€30.92
SPEEDAIRE 30E547 Fișă de cuplare (f)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJN 30E547-1 / 4 "-(F) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "€21.38
SPEEDAIRE 30E548 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJP 30E548-1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 4 "€18.72
SPEEDAIRE 30E549 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJQ 30E549-1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "€21.60
SPEEDAIRE 30E550 Fișă de cuplare (m)npt 1/4 304 Oțel inoxidabil | AC4LJR 30E550-1 / 4 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil1 / 2 "€16.90
SPEEDAIRE 30E551 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 304 Oțel inoxidabil | AC4LJT 30E551-3 / 8 "-(M) NPT304 oțel inoxidabil3 / 8 "€20.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E661 Fișă de cuplare (m)npt 3/8 Oțel
€9.37 /unitate