JACOB HOLTZ Seria X-Caster, roată rotativă dublă cu frână


Filtru
Tip frână: Sfârșitul final , Rolă de frână inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Negru , Material de bază: Compozit armat , Finisaj cadru: Smalț negru , Material cadru: Compozit , Evaluare de încărcare: 150 lb.
StilModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeTip montareMaterialul roțiiLățimea roțiiInălțime totalăDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A
155-2XPP-10-WB
1.5 "PolipropilenăGrip Stem gâtPolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
B
155-2XPP-40-WB
1.5 "PolipropilenăTija inelului de frecarePolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
C
205-2XHRUB-84-WB
2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
D
205-2XPU-22-WB
2"poliuretanTulpină filetatăpoliuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
E
205-2XHRUB-22-WB
2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.35
F
305-2XTPR-51-WB
3"Cauciuc termoplasticStem inel de frecare din alamăCauciuc termoplastic7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.54
G
305-2XPU-10-WB
3"poliuretanGrip Stem gâtpoliuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
H
305-2XTPR-10-WB
3"Cauciuc termoplasticGrip Stem gâtCauciuc termoplastic7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49

Seria X-Caster, roată rotativă dublă cu frână

Seria Jacob Holtz X-Caster sunt roți pivotante cu roți duble și frâne pentru o siguranță sporită în funcționare. Aceste rotile oferă mobilitate și stabilitate îmbunătățite pentru cărucioare, mobilier și echipamente industriale. Ele vin cu pivotare pentru a roti roata la 360 de grade pentru o manevrabilitate sporită și o mișcare ușoară în orice direcție. Au frâne de capăt pentru o uzură redusă a frânei și o disipare crescută a căldurii. Aceste roți pivotante au capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 2999 lb. Dispun de roți din polipropilenă pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor și pentru a preveni marcarea pe suprafață.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?