Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Frână pivotantă cu roți duble 150 lb.1-1/2 inch | AB6TDC 22E461

JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Frână pivotantă cu roți duble 150 lb.1-1/2 inch

În stoc
Element: AB6TDC Model: 155-2XPP-10-WBCrucea Ref: 22E461

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€0.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola dublă cu frână
Tipul de frânăSfârșitul final
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativePolipropilenă
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruSmalț negru
Materiale cadruCompozit
Rating de încărcare150 lb.
Tip montareGrip Stem gât
Numărul de roți2
Inălțime totală2 5 / 16 "
Diametrul tulpinii.5 / 16 "
Lungimea tijei1.5 "
Tip tulpinăGrip Grip
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților1.5 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeTip montareMaterialul roțiiLățimea roțiiInălțime totalăDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț
JACOB HOLTZ 155-2XPP-40-WB Frână pivotantă cu roți duble 150 lb 1-1/2 inch | AB6TDN 22E471 155-2XPP-40-WB1.5 "PolipropilenăTija inelului de frecarePolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-22-WB Rotă pivotantă cu două roți cu frână 150 lb 2 inch | AB6THK 22E572 205-2XHRUB-22-WB2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.36
JACOB HOLTZ 205-2XHRUB-84-WB Rotă pivotantă cu două roți cu frână 150 lb 2 inch | AB6TJB 22E588 205-2XHRUB-84-WB2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
JACOB HOLTZ 205-2XPU-22-WB Rotă pivotantă cu două roți cu frână 150 lb 2 inch | AB6TLD 22E641 205-2XPU-22-WB2"poliuretanTulpină filetatăpoliuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
JACOB HOLTZ 305-2XPU-10-WB Rotă pivotantă cu două roți cu frână 150 lb.3 inch | AB6TQA 22E748 305-2XPU-10-WB3"poliuretanGrip Stem gâtpoliuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-10-WB Rotă pivotantă cu două roți cu frână 150 lb 3 in.tpr | AB6TRF 22E784 305-2XTPR-10-WB3"Cauciuc termoplasticGrip Stem gâtCauciuc termoplastic7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49
JACOB HOLTZ 305-2XTPR-51-WB Roată pivotantă cu două roți cu frână 150 lb 3 inch Tpr | AB6TRV 22E798 305-2XTPR-51-WB3"Cauciuc termoplasticStem inel de frecare din alamăCauciuc termoplastic7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-10-WB Frână pivotantă cu roți duble 150 lb.1-1/2 inch
€0.64 /unitate