JACOB HOLTZ

Filtru

Manipularea materialului

205-2XTPR-40205-2XHRUB-27205-2XHRUB-40205-2XHRUB-51205-2XHRUB-84-WB205-2XPP-10205-2XPU-10205-2XPU-22-WB205-2XTPR-27205-2XHRUB-22-WB205-2XTPR-86305-2XPP-10

Manipularea materialului Filtru

Role cu două roți

Descrierea firmei JACOB HOLTZ

Jacob Holtz este un producător din SUA de matrițe și roți metalice. Aceste rotile pot fi găsite în aproape orice industrie, de la spitale și autovehicule până la birouri și șantiere navale. Catalogul de produse Jacob Holtz include roți cu două roți, vârfuri de mobilier și capace. Vârfurile și capacele pentru mobilier Jacob Holtz, cum ar fi glisierele auto-ajustabile TableShox, sunt fabricate din plastic și oțel placat cu zinc sau din plastic și oțel inoxidabil pentru a oferi o mai bună stabilitate la sarcini grele. Fabricate din polipropilenă, poliuretan sau cauciuc, rotile cu două roți ale companiei au o capacitate portantă de 3000 lbs și vin în diferite dimensiuni.