JACOB HOLTZ Role cu două roți

Filtru

JACOB HOLTZ -

Seria X-Caster, roată rotativă dublă cu frână

Seria Jacob Holtz X-Caster sunt roți pivotante cu roți duble și frâne pentru o siguranță sporită în funcționare. Aceste rotile oferă mobilitate și stabilitate îmbunătățite pentru cărucioare, mobilier și echipamente industriale. Ele vin cu pivotare pentru a roti roata la 360 de grade pentru o manevrabilitate sporită și o mișcare ușoară în orice direcție. Au frâne de capăt pentru o uzură redusă a frânei și o disipare crescută a căldurii. Aceste roți pivotante au capacități de încărcare cuprinse între 1000 și 2999 lb. Dispun de roți din polipropilenă pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor și pentru a preveni marcarea pe suprafață.

StilModelDiametrul roțilorMaterialul roții rotativeTip montareMaterialul roțiiLățimea roțiiInălțime totalăDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiPreț (ex. TVA)
A155-2XPP-10-WB1.5 "PolipropilenăGrip Stem gâtPolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "€0.64
B155-2XPP-40-WB1.5 "PolipropilenăTija inelului de frecarePolipropilenă3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "€0.65
C205-2XHRUB-84-WB2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "€1.40
D205-2XPU-22-WB2"poliuretanTulpină filetatăpoliuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.06
E205-2XHRUB-22-WB2"CauciucTulpină filetatăCauciuc3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"€1.35
F305-2XTPR-51-WB3"Cauciuc termoplasticStem inel de frecare din alamăCauciuc termoplastic7 / 8 "4"3 / 8 "1"€1.54
G305-2XPU-10-WB3"poliuretanGrip Stem gâtpoliuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.54
H305-2XTPR-10-WB3"Cauciuc termoplasticGrip Stem gâtCauciuc termoplastic7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "€1.49
JACOB HOLTZ -

Rotor rigid cu două roți

StilModelSpațiul interior al găurilorDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorDimensiunea plăciiPlÅcuĠaPreț (ex. TVA)
A155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
B155-2XPP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C€1.24
C155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.60
JACOB HOLTZ -

Rotor rotativ dublu

StilModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeSpațiul interior al găurilorLungimea tijeiTip tulpinăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A155-2XPP-04-Polipropilenă7/8 x 1-9/16"--Negru1.5 "Polipropilenă€0.60
B155-2XPU-00-poliuretan1 x 1 "--Gri1.5 "poliuretan€0.81
C155-2XPU-04-poliuretan7/8 x 1-9/16"--Gri1.5 "poliuretan€0.81
D155-2XPP-841 / 2 "Polipropilenă-3 / 4 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.56
E205-2XTPR-861 / 2 "Cauciuc termoplastic-1.5 "FiletatGri2"Cauciuc termoplastic€0.92
F155-2XPP-293 / 8 "Polipropilenă-1.5 "FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
G205-2XHRUB-513 / 8 "Cauciuc-1"Inel de frecareNegru2"Cauciuc€1.25
H305-2XPU-293 / 8 "poliuretan-1.5 "FiletatGri3"poliuretan€1.38
I155-2XTPR-513 / 8 "Cauciuc termoplastic-1"Inel de frecareGri1.5 "Cauciuc termoplastic€0.70
J205-2XTPR-273 / 8 "Cauciuc termoplastic-1"FiletatGri2"Cauciuc termoplastic€0.86
K205-2XHRUB-273 / 8 "Cauciuc-1"FiletatNegru2"Cauciuc€1.21
L205-2XPU-105 / 16 "poliuretan-1.5 "Grip GripGri2"poliuretan€0.92
M205-2XHRUB-225 / 16 "Cauciuc-1"FiletatNegru2"Cauciuc€1.21
N305-2XTPR-105 / 16 "Cauciuc termoplastic-1.5 "Grip GripGri3"Cauciuc termoplastic€1.33
O155-2XPP-225 / 16 "Polipropilenă-1"FiletatNegru1.5 "Polipropilenă€0.51
P205-2XPP-105 / 16 "Polipropilenă-1.5 "Grip GripNegru2"Polipropilenă€0.57
Q305-2XPP-105 / 16 "Polipropilenă-1.5 "Grip GripNegru3"Polipropilenă€0.86
R205-2XHRUB-105 / 16 "Cauciuc-1.5 "Grip GripNegru2"Cauciuc€1.21
S155-2XPP-407 / 16 "Polipropilenă-7 / 8 "Inel de frecareNegru1.5 "Polipropilenă€0.52
T155-2XPU-407 / 16 "poliuretan-7 / 8 "Inel de frecareGri1.5 "poliuretan€0.73
U155-2XTPR-407 / 16 "Cauciuc termoplastic-7 / 8 "Inel de frecareGri1.5 "Cauciuc termoplastic€0.65
V205-2XTPR-407 / 16 "Cauciuc termoplastic-7 / 8 "Inel de frecareGri2"Cauciuc termoplastic€0.87
W205-2XHRUB-407 / 16 "Cauciuc-7 / 8 "Inel de frecareNegru2"Cauciuc€1.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?