Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Rotă dublă rigidă 150 Lb 1-1/2 inch Diametru Pp | AB6TEF 22E487

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Rotă dublă rigidă 150 lb 1-1/2 inch diametru Pp

În stoc
Element: AB6TEF Model: 155-2XPP-R-06Crucea Ref: 22E487

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid cu două roți
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativePolipropilenă
Forma roții rotativeStandard
Finisaj cadruSmalț negru
Materiale cadruCompozit
Model de gauriC
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare150 lb.
Tip montarePlacă
Numărul de roți2
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală2 5 / 16 "
Dimensiunea plăcii2-3/4 x 3-3/4"
PlÅcuĠaC
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților1.5 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1858
Înălțimea navei (cm)7.16
Lungimea navei (cm)4.76
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorDimensiunea plăciiPlÅcuĠaPreț
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Rotă dublă rigidă 150 Lb 1-1/2 inch Diametru Pp | AB6TEC 22E484 155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D€0.59
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Rotă dublă rigidă 150 Lb 1-1/2 inch Diametru Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C€0.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Rotă dublă rigidă 150 lb 1-1/2 inch diametru Pp
€1.23 /unitate