REELCRAFT TW84100 OLPT1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare | AD8WEU 4NB16

REELCRAFT TW84100 OLPT1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare

În stoc
Articol: AD8WEU Model: TW84100 OLPT1Crucea Ref: 4NB16

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,368.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateSpring
CalitateT
Înălţime25.38 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului100ft
Ieșire furtun (In.)9 / 16-18
ZăvorRezistent la vibrații, autoblocant
Lungime24 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.250 F
MontarePodea, perete, tavan, bancă sau camion
Tipul de etanșareBuna N
Fir9 / 16-18 NPTF Femei Mână stângă și dreaptă
TipGaz de sudură, mai puțin furtun
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)72.14
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (9 / 16-18)

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiTipPreț
REELCRAFT TW86075 OLPT1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare 75 picioare | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ftGaz de sudare€2,432.97
REELCRAFT TW84000 OLPT1 Furtun bobina 13 in | AE6BDF 5PG12 TW84000 OLPT11 / 4 "100ftGaz de sudură, mai puțin furtun€1,856.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW84100 OLPT1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare
€2,368.76 /unitate