Tamburul de furtun Reelcraft TW86075 OLPT1 este utilizat în medii industriale și comerciale, inclusiv în garaje auto, unități de producție și șantiere de construcții. Oferă soluții comode și organizate pentru depozitarea și distribuirea furtunurilor, asigurând un acces ușor și un management eficient. Această bobină de furtun previne încurcarea, îndoirea și deteriorarea furtunului, sporind siguranța și productivitatea la locul de muncă.
Caracteristici:
- Dispune de un pivot construit din aluminiu, asigurând durabilitate și rigiditate.
- Această bobină de furtun are un finisaj acoperit cu pulbere, oferind o protecție sporită împotriva coroziunii.
- Are un tip de blocare, asigurând depozitarea sigură și stabilă a furtunului.
- Această bobină de furtun oferă rulmenți cu bile pentru retragerea și extinderea lină și eficientă a furtunului.
- Este echipat cu o bază de oțel sudată, oferind stabilitate și rezistență pentru o funcționare fiabilă.
Întrebări frecvente:
Î. Câte furtunuri poate găzdui această bobină de furtun de sudare cu gaz?
A. Este proiectat pentru utilizarea cu două furtunuri, găzduind două furtunuri simultan, sporind în același timp versatilitatea.
Î. Care este materialul furtunului acestei mulinete Reelcraft TW86075 OLPT1?
A. Constă dintr-un fiting pentru furtun construit din alamă, care asigură rezistență la coroziune și conexiuni sigure ale furtunului. De asemenea, materialul pentru acoperirea furtunului este fabricat din cauciuc, oferind flexibilitate și durabilitate pentru diverse aplicații.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare pentru utilizarea corectă a acestui tambur pentru furtun de sudare cu gaz?
A.
- Permiteți numai unui electrician calificat să instaleze sau să întrețină acest echipament.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare nu depășește tensiunea nominală maximă a bobinei.
- Instalați mulineta corect înainte de a o conecta la sursa de alimentare.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă există fire uzate sau rupte.
- Când trageți cablul electric din bobină, prindeți cablul în sine, nu dispozitivul de lucru.
- În cazul unei defecțiuni electrice, deconectați imediat alimentarea de la bobină.
- Asigurați-vă împământarea corespunzătoare a bobinei, cablului electric și echipamentului de service, folosind un ohmmetru pentru a verifica continuitatea împământului.
- Dacă bobina nu se mai derulează sau se reînfășoară, deconectați imediat alimentarea și evitați să trageți sau să smuciți cablul electric.
- Respectați practicile standard de siguranță aplicabile mașinilor pentru o manipulare adecvată.