SPEEDAIRE Regulator de aer, nonrising


Filtru
Proiectare supapă: Echilibrat
StilModelDimensiunea conducteiGama de reglareMaterial corpMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
4ZM10
1 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 2,000450 psi175 grade F9.71 "5.98 "€235.50
B
4ZM11
1-1 / 2 "NPT5 la 125 psizincCfm 12250 psi150 grade F2.25 "1.65 "€222.43
C
4ZM22
1/2 "NPT5 la 150 psi-Cfm 220300 psi175 grade F6.67 "3.15 "€162.10
D
4ZM20
1/2 "NPT5 la 150 psiAluminiuCfm 220300 psi175 grade F6.67 "3.15 "€200.58
E
4ZM06
1/4 "NPT5 la 125 psizincCfm 15300 psi150 grade F2.91 "1.63 "€38.88
F
4ZM13
1/4 "NPT5 la 150 psizincCfm 70300 psi150 grade F4.190 "1.97 "€20.92
G
4ZM08
1/4 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 15300 psi175 grade F2.91 "4.25 "€30.95
D
4ZM18
1/4 "NPT5 la 150 psiAluminiuCfm 144300 psi175 grade F5.34 "2.68 "€71.26
H
4ZM14
1/4 "NPT5 la 150 psizincCfm 83300 psi150 grade F4.190 "1.97 "€124.51
I
4ZM16
1/4 "NPT5 la 150 psiAluminiuCfm 91300 psi175 grade F5.34 "2.68 "€50.58
G
4ZM07
1/8 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 440300 psi175 grade F7.26 "4.25 "€50.60
E
4ZM05
1/8 "NPT5 la 125 psizincCfm 14300 psi150 grade F2.91 "1.63 "€40.29
J
4ZM12
2 "NPT5 la 150 psizincCfm 70450 psi150 grade F4.190 "1.97 "€1,132.54
A
4ZM09
3/4 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 440300 psi175 grade F7.26 "4.25 "€281.46
C
4ZM23
3/4 "NPT5 la 150 psi-Cfm 220300 psi175 grade F6.67 "3.15 "€82.84
D
4ZM19
3/8 "NPT5 la 150 psiAluminiuCfm 208300 psi175 grade F6.67 "3.15 "€66.86
H
4ZM15
3/8 "NPT5 la 150 psizincCfm 83300 psi150 grade F4.190 "1.97 "€43.94
I
4ZM17
3/8 "NPT5 la 150 psiAluminiuCfm 144300 psi175 grade F5.34 "2.68 "€155.29
C
4ZM21
3/8 "NPT5 la 150 psiAluminiuCfm 220300 psi175 grade F6.67 "3.15 "€82.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?