Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de aer SPEEDAIRE 4ZM15 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi | AE2VAR

SPEEDAIRE 4ZM15 Regulator de aer 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi

În stoc
Articol: AE2VAR Model: 4ZM15
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
€43.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareNecrezător
Gama de reglare5 la 150 psi
Material corpzinc
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 83
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală4.190 "
Lățimea totală1.97 "
Dimensiunea conductei3/8 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481100060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiGama de reglareMaterial corpMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
SPEEDAIRE 4ZM05 Regulator de aer 1/8 inch Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAF 4ZM051/8 "NPT5 la 125 psizincCfm 14300 psi150 grade F2.91 "1.63 "€40.29
SPEEDAIRE 4ZM06 Regulator de aer 1/4 inch Npt 10 Cfm 400 Psi | AE2VAG 4ZM061/4 "NPT5 la 125 psizincCfm 15300 psi150 grade F2.91 "1.63 "€39.07
SPEEDAIRE 4ZM07 Regulator de aer 1/8 inch Npt 14 Cfm 300 Psi | AE2VAH 4ZM071/8 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 440300 psi175 grade F7.26 "4.25 "€50.60
SPEEDAIRE 4ZM08 Regulator de aer 1/4 inch Npt 15 Cfm 300 Psi | AE2VAJ 4ZM081/4 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 15300 psi175 grade F2.91 "4.25 "€30.95
SPEEDAIRE 4ZM09 Regulator de aer 3/4 inch Npt 440 Cfm 300 Psi | AE2VAK 4ZM093/4 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 440300 psi175 grade F7.26 "4.25 "€281.46
Regulator de aer SPEEDAIRE 4ZM10 1 inch Npt 480 Cfm 300 Psi | AE2VAL 4ZM101 "NPT5 la 125 psiAluminiuCfm 2,000450 psi175 grade F9.71 "5.98 "€235.50
Regulator de aer SPEEDAIRE 4ZM11 1-1/2 inch Npt 440 Cfm | AE2VAM 4ZM111-1 / 2 "NPT5 la 125 psizincCfm 12250 psi150 grade F2.25 "1.65 "€222.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZM15 Regulator de aer 3/8 inch Npt 70 Cfm 300 Psi
€43.95 /unitate