A B Rulmenti: Lubrifiat permanent , Tip de unitate: Spring , Nota: T , Înălțime: 25.38 " , Zăvor: Rezistent la vibrații, autoblocant , Max. Presiune: 200 psi , Max. Temp.: 250 F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă sau camion , Tip de etanșare: Buna N , Fir: 9 / 16-18 NPTF Femei Mână stângă și dreaptă , latime: 13 "
Mulinete pentru furtunuri de sudură, seria TW80000
Tamburele pentru furtunuri de sudură din seria Reelcraft TW80000 sunt utilizate cu furtunuri de sudură cu oxigen și acetilenă în spații de service, magazine de fabricație și cărucioare de sudură. Aceste tambururi de furtun au un design cu dublă rotire care permite o separare pozitivă a gazelor și inele O dublu-etanșe pentru a preveni scurgerile. Au o construcție din oțel armat cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la coroziune. Aceste unități sunt integrate cu un mecanism de blocare robust pentru a ține în mod convenabil furtunul la lungimea de lucru dorită. Ele vin cu un ghidaj cu rola de furtun reglabil pe teren care permite montarea pe podea, perete, tavan, bancă sau camion și includ un braț de ghidare reglabil.