REELCRAFT TW84000 OLPT1 Furtun bobina 13 in | AE6BDF 5PG12

REELCRAFT TW84000 OLPT1 Furtun tambur 13 in

În stoc
Articol: AE6BDF Model: TW84000 OLPT1Crucea Ref: 5PG12

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,856.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Tipul de unitateSpring
Înălţime25.38 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului100ft
Ieșire furtun (In.)9 / 16-18
Lungime24 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.250 F
TipGaz de sudură, mai puțin furtun
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.36
Înălțimea navei (cm)70.87
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiTipPreț
REELCRAFT TW84100 OLPT1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare | AD8WEU 4NB16 TW84100 OLPT11 / 4 "100ftGaz de sudură, mai puțin furtun€2,368.76
REELCRAFT TW86075 OLPT1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare 75 picioare | AD8WEV 4NB17 TW86075 OLPT13 / 8 "75ftGaz de sudare€2,432.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT TW84000 OLPT1 Furtun tambur 13 in
€1,856.50 /unitate