Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERTAPE F4098G Bandă de carton transparentă 3 inchi x 55 yarzi - Pachet De 24 | AB7HUC 23M264

INTERTAPE F4098G Bandă de carton transparentă 3 inchi x 55 yarzi - Pachet de 24

În stoc
Element: AB7HUC Model: F4098GCrucea Ref: 23M264
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
€117.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de etanșare din carton
Puterea de aderență32 oz / in.
AdezivCauciuc sintetic / rășină topit la cald
Culoriclar
Lungime55 de ani.
MaterialPolipropilenă orientată biaxial
Temp de performanță-10 grade până la 140 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune27 lb./in.
Grosime1.85mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS3919102040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivLăţimeCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăPreț
INTERTAPE F4095-05G Bandă de carton transparentă 2 inchi x 1500 yarzi - Pachet De 6 | AB7HQG 23M172 F4095-05G1.85mil.32 oz / in.Cauciuc sintetic / rășină topit la cald2"clar1500 de ani.Polipropilenă orientată biaxial-10 grade până la 140 grade F€476.55
INTERTAPE K73025G Bandă de etanșare a cartonului 71mm x 114m - Pachet De 8 | AB7HQJ 23M174 K73025G5.7mil.-14 lb. copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire și 15 lb. copolimer pe bază de amidon grefat chimic71mmNatural114mHârtie kraft naturală de 20 lb (fibre virgine) și hârtie kraft naturală de 25 lb (fibre virgine)--
RFQ
INTERTAPE K79040G Bandă de etanșare pentru carton 3 inchi x 125 yarzi - Pachet De 8 | AB7HQK 23M175 K79040G6.1mil.-Copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire de 14 lb activat cu apă și copolimer pe bază de amidon grefat chimic de 15 lb3"Natural125 de ani.Hârtie kraft naturală de 20 lb (fibre virgine) și hârtie kraft naturală de 25 lb (fibre virgine)--
RFQ
INTERTAPE K71018G Bandă de carton naturală 3 inchi x 375 picioare - Pachet De 8 | AB7HQL 23M176 K71018G6.5mil.-14 lb. copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire și 15 lb. copolimer pe bază de amidon grefat chimic3"Natural375ft25 lb. Hârtie kraft naturală (fibre virgine)-€215.84
INTERTAPE K71029G Bandă de carton naturală 3 inchi x 450 de picioare - Pachet De 10 | AB7HQM 23M177 K71029G6.5mil.-14 lb. copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire și 15 lb. copolimer pe bază de amidon grefat chimic3"Natural450ft25 lb. Hârtie kraft naturală (fibre virgine)-€267.71
INTERTAPE K70011G Bandă de etanșare pentru carton 3 inchi x 375 picioare - Pachet De 8 | AB7HQP 23M179 K70011G7.2mil.-14 lb. copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire și 15 lb. copolimer pe bază de amidon grefat chimic3"Natural375ftHârtie kraft naturală de 30 lb (fibre virgine) și hârtie kraft naturală de 25 lb (fibre virgine)-€248.64
INTERTAPE K70017G Bandă de etanșare pentru carton 3 inchi x 450 de picioare - Pachet De 10 | AB7HQQ 23M180 K70017G7.2mil.-14 lb. copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire și 15 lb. copolimer pe bază de amidon grefat chimic3"Natural450ftHârtie kraft naturală de 30 lb (fibre virgine) și hârtie kraft naturală de 25 lb (fibre virgine)-€331.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERTAPE F4098G Bandă de carton transparentă 3 inchi x 55 yarzi - Pachet de 24
€117.13 /unitate