23 lb. copolimer pe bază de polipropilenă cu indice mare de topire și 20 lb. copolimer pe bază de amidon grefat chimic
3"
Natural
400ft
40 lb. Hârtie Kraft naturală
-
€442.74
Banda de etanșare din carton
Benzile de etanșare cu carton Intertape / benzile sensibile la presiune sunt proiectate pentru aplicații de etanșare a cutiilor de încredere, la toate temperaturile. Aceste benzi oferă o claritate sporită și rezistență la forfecare pentru a preveni marcarea și pentru a facilita desfășurarea controlată pentru a netezi distribuirea pe mașinile de etanșare manuale sau automate. Sunt alcătuite din hârtie kraft naturală/polipropilenă orientată biaxial, ideale pentru sarcini care necesită un nivel ridicat de rezistență la rupere. Alegeți dintr-o gamă largă de benzi de etanșare din carton disponibile cu puteri de aderență variind de la 17 la 54 oz/inch, pe Raptor Supplies.